missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Yasargil™ Aneurysma-Klemmen

Artikelnummer. 15897922
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
Klinge 4,7 mm
Produkttyp:
Mini, Permanent Phynox
Spitzenform:
3.8 mm Öffnung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Produkttyp Spitzenform
15897922 Klinge 4,7 mm Mini, Permanent Phynox 3.8 mm Öffnung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15897922 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. FT692T

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Verschluss von zerebralen Aneurysmen auf temporäre oder dauerhafte Weise.

  • Glatte Oberfläche verhindert Gewebeschäden
  • Tiefe, symmetrische Pyramidenprägung beider Klingen verdoppelt die Kontaktfläche und wirkt dem Schlupf entgegen
  • Flache Bauweise mit breiter Kontaktfläche ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen sowie Stabilität
  • Deckelkonstruktion aus einem Stück für einfachere Wartung und geringere Reparaturkosten

Spezifikation

Produkttyp Mini, Permanent Phynox
Länge (metrisch) Klinge 4,7 mm
Material Titan
Gauge Schließkraft: 110 g
Spitzenform 3.8 mm Öffnung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.