missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ LDPE-Spritzflaschen, Gelb
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Ethylacetat
Methanol
Methylenchlorid
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sicherheitsspülflaschen
- PE
- Mit Sicherheitsdüse
- Destilliertes Wasser
- Verschiedene Fassungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Gelb |
| Enthält | Mit Sicherheitsspray |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 1Each |
| Verpackung | Je 1 |
| Menge | 1Each |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Chemical Label | Ethylacetat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur