missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ YPD (YEPD)-Bouillon (Pulver)

Artikelnummer. 11337749 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
454 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11337749

Marke: MP Biomedicals™ 114001022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reichhaltiges Medium für das Wachstum von S. cerevisiae in flüssigem Medium

  • Enthält Dextrose, Pepton und Hefeextrakt
  • pH-Wert 6.5 bei 300°C
  • Großpackung in Pulverform
Rezeptur
  • 50 g/l
  • Inhalt/Liter: 20G-Pepton, 10 g Hefeextrakt, 20 g Dextrose

Hefezellkultur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Güte Molekularbiologie
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Casein-Pepton Typ M 20 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, Dextrose 20 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae in Flüssigmedium
Verpackungsart Großpackung Pulver
Menge 454 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt