missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ ZE 1058 DT Sonorex Ultraschallreinigungsgerät
Click to view available options
:
ZE 1058 DT Sonorex Ultraschallreinigungsgerät
Beschreibung
- Hochleistungsgeräte mit Schwingtank-TE-Befestigung in der Arbeitsplatte von unten
- Messumformer (unten): 16PZT Breitband-Messumformer
- 2M-Kabel mit AMP CPC-Stecker für den Anschluss an den Generator
- HF-Generator: Überlastschutz, konstante Leistung SweepTec™
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl-Behälter |
| Zeitschaltuhr | 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 115, 230 V |
| Kapazität (metrisch) | 46 l (Füllvolumen: 32 l) |
| Abmessungen (T x B x H) innen | T x B: 220 x 400 mm |
| Elektrische Anforderungen | 2,7 A (230 V), 5,3 A (115 V) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultraschallreinigung |
| Länge (metrisch) | 600 mm (innen) |
| Modell | ZE 1058 DT |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction