missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Zebron™ ZB-WAXplus, GC Kapillarsäule 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm

Artikelnummer. 31747640 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
31747640 30 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31747640 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. 7HGG01311
Sparen Sie bis zu 50 % bei Phenomenex
Verwenden Sie den Aktionscode 27955
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

GC-Säulen, die geringe Durchblütung, ausgezeichnete Retention und lange Lebensdauer für präzise, reproduzierbare Ergebnisse liefern.

  • Kapillarsäule
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Partikelgröße Keine
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial Quarzglas
USP-Typ G14, G15, G16, G20, G39, G47
Stationäre Phase Proprietär
Typ GC-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.