missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics ZenCap™ PES Capsule Full-10 I-line

Artikelnummer. p-200132122
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0.2 μm
0.45 μm
0.45/0.2 μm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
30428865 0.2 μm 12 Stück
30428834 0.45/0.2 μm 12 Stück
30428838 0.45 μm 12 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30428865

Marke: Saint-Gobain Performance Plastics LZI1S020GTCTC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hydrophilic, gamma-irradiatable filtration units designed for single-use sterile assemblies. With superior flow, throughput, broad chemical compatibility and scalable. They are reliable pre- and post-use integrity testing for critical biopharmaceutical processes.

  • PureFlo™ Z Series PES Capsules are designed for single-use sterile assemblies, providing hydrophilic filtration for critical biopharmaceutical processes.
  • Gamma-irradiatable design supports effective sterilization, ensuring compatibility with stringent pharmaceutical requirements.
  • Superior throughput capacity and flow performance enhance operational efficiency in liquid applications.
  • Hydrophilic, asymmetric polyethersulfone (PES) membrane delivers reliable filtration and chemical compatibility across a broad range of substances.
  • Available with a final sterilizing grade 0.1 or 0.2 μm membrane, ensuring effective filtration.
  • Optional built-in ZenFlo™ prefilter enhances performance and efficiency.
  • Carefully selected materials and design enable quick and reliable pre- and post-use integrity testing for critical applications.
  • Scalable size options simplify scale-up throughout all stages of drug development and manufacturing processes.
  • Autoclavable construction ensures flexibility in sterilization methods for optimized usability.
  • Lightweight and compact design integrates seamlessly into biopharmaceutical assemblies without adding bulk.
  • Promotes optimal process efficiency, minimizing downtime and supporting productivity in demanding environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Einwegprodukt Single-use
Filtertyp Filter Capsule
Material (Membran) Hydrophilic PES
Porengröße 0.2 μm
Sterilität Non-sterile
Menge 12 Capsules
Typ Full Size Capsules
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.