missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Zero-Waste-Recyclinglösung Box™ für Kaffeekapseln und -kapseln, Deutschland

Artikelnummer. 32188516
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
32188516 Klein 1 Stück
32188509 Mittel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32188516 Lieferant TerraCycle™ Lieferanten-Nr. CS8SDE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unterstützen Sie Nachhaltigkeitsziele mit einem einfach zu bedienenden, umfassenden Service, der hilft, verbrannten Abfall zu reduzieren.

  • Leistung:
    • Kapazität kleiner Box: 600 Kapseln
    • Mittlere Boxkapazität: 1600 Kapseln
  • Nicht einsenden:
    • Kompostierbare Kapseln, biologisch abbaubare Kunststoffe, Flüssigkeiten, Kaffee- oder Teezubehör, Elektronik, lose Kaffeesatz, Kaffeemaschinenfilter und gefährliche Abfälle
    • Jede Box wird mit einem vorangebrachten Rücksendeetikett geliefert
  • So funktioniert's:
    • Bestellung: Wählen Sie ein Zero Waste Box™ und geben Sie eine Bestellung auf
    • Sammeln: Sammle die akzeptierten Gegenstände, um die Kiste zu füllen
    • Versand: Sobald der Versand voll ist, verwenden Sie das vorbezahlte Versandetikett (bereits am Karton befestigt), um Ihre Abfälle zum Recycling abzuholen
    • Neubestellen: Bestellen Sie Ihr nächstes Zero Waste Box™ , um weiterhin recycelt zu werden.
  • Recyclingprozess:
    • Alles Gesammelte wird sortiert und zu Rohstoffen verarbeitet, die wiederverwendet werden können, anstatt zur Deponie oder Verbrennung zu gehen
    • Pappkartons bestehen zu 100 % aus recyceltem Material

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 28L
Zertifizierung/Konformität FSC
Kapazität (angloamerikanisch) 7,40 gal.
Farbe Braun, Grün
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 46 cm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Höhe (metrisch) 46 cm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 25 cm
Größe Klein
Sterilität unsteril
Breite (metrisch) 25 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Enthält Rücksendeetikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Recycling von Abfällen
Material Cardboard, Kunststoff
Produkttyp Recyclingbox
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.