missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZVG™ zetPutz™ Fleece Cloths
Click to view available options
Farbe:
Grau
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
415 Stück
Beschreibung
Highly absorbent specialty cotton fabric based for versatile cleaning and maintenance tasks. In the zetPutz™ range, you will find additional universal cloths, sponges, and dishcloths for other cleaning tasks. When small as well as coarse soiling needs to be removed effectively and economically, ZVG™ products are ideal.
- Universally applicable
- Highly absorbent
- Low-lint
- Tear-resistant
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.8 in. |
| Länge (metrisch) | 35 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13 in. |
| Breite (metrisch) | 33 cm |
| Material | Vlies |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Verpackungsmenge | 415 Wipes/Pk. |
| Sterilität | Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur