missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinkchlorid, iodiert EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Zinkchlorid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1096602 |
| Element | Zinkchlorid |
| Menge | 1000 ml |
| Güte | Eu. Ph. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc chloride solution,iodinated. European Pharmacopoeia Ref: 1096602 (RP 235)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur