missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinkformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Zinc formate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkformat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (52 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Zinkformat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (52 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc formate |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (52g/L at 20°C). |
| Formelmasse | 155.4 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur