Learn More
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 Fabric, Elastic Cuff

Beschreibung
Chemsplash Lab Coat
- Chemsplash 55GSM Type PB 6B Fabric
- Zip Fasten Front with Adhesive Flap Cover
- Elasticated Cuffs
- Fold Over Collar
- Silicone and Latex Free
- Anti-Static Material
- Non-Linting
- PFAS Free
- Conforms to ISO 14644-1:2015 Cleanroom 5 - 9
Description: The Chemsplash Lab Coat is made from Chemsplash fabric, which is soft and microporous. It is strong and resistant to chemical splash and dust. This lab coat is a 2/3 length coat with a collar, zip closure, and elasticated wrists. It is anti-static to meet EN1149-5:2008, lint-free, and suitable for cleanroom applications. Conforms to ISO 14644-1:2015 Cleanroom 5 - 9. Chemsplash accessories can be used to protect the wearer from the environment or the environment from the wearer. The range has been designed to allow for maximum comfort and wearability.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lab Coat |
| Größe | Small |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Microporous Composite Fabric |
| Farbe | White |
| Verschlusstyp | Zipper |
| Stulpenform | Elastic |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Non-sterile |
| Widerstand | Liquids |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.