missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Zirkoniumoxid-Mahlkugeln

Artikelnummer. 10196891
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,5 mm
10 mm
15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10196891

Marke: Fritsch™ 55.0150.27

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Es sind auch Mahlkugeln aus Achat, Sinterkorund und Siliziumnitrid lieferbar.
Es werden auch Mahlkugeln in den Durchmessern 0,1 bis 3mm (zur Erzielung von Feinheiten bis in den Nanometerbereich), sowie 5mm und 15mm (siehe Mahlkugeln zu Mahlbechern für Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line) angeboten.
Material: Zirkonoxid
φ: 10mm

Spezifikation

Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Pulverisette 7 Planeten-Mikromühle der Premium-Serie
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt