missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,5 mm
10 mm
15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Gramm
Beschreibung
Es sind auch Mahlkugeln aus Achat, Sinterkorund und Siliziumnitrid lieferbar.
Es werden auch Mahlkugeln in den Durchmessern 0,1 bis 3mm (zur Erzielung von Feinheiten bis in den Nanometerbereich), sowie 5mm und 15mm (siehe Mahlkugeln zu Mahlbechern für Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line) angeboten.
Material: Zirkonoxid
φ: 10mm
Es werden auch Mahlkugeln in den Durchmessern 0,1 bis 3mm (zur Erzielung von Feinheiten bis in den Nanometerbereich), sowie 5mm und 15mm (siehe Mahlkugeln zu Mahlbechern für Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line) angeboten.
Material: Zirkonoxid
φ: 10mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkugeln |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pulverisette 5 Planeten-Mühle der Klassik-Serie |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur