missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zirconium, Zr/Sn, Grade 704, R60704, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
100 g
Beschreibung
Zirconium, Zr/Sn, Grade 704, R60704
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium, Carbon, Chromium, Copper, Hafnium, Hydrogen, Iron, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Tin, Titanium |
| Menge | 100 g |
| Gewicht | 100 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hydrogen: 0.0009%, Copper: 0.0017%, Niobium: 0.0029 ppm, Nitrogen: 0.0038%, Hafnium: 0.004%, Aluminium: 0.006%, Carbon: 0.009%, Nickel: 0.03 ppm, Chromium: 0.07%, Iron: 0.13%, Oxygen: 0.137%, Titanium: 0.15%, Tin: 1.5% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur