missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ZNF483 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | ZNF483 |
| Synonym | BMZF-2 zinc finger 2, bone marrow, BMZF2zinc finger protein 27 (KOX 22), Bone marrow zinc finger 2, KO x 22 Zinc finger protein 233, zinc finger protein 224, Zinc finger protein 255 Zinc finger protein KO x 22, Zinc finger protein 27, ZNF255zinc finger protein ZNF255, ZNF27ZNF233 |
| Gensymbol | ZNF483 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?