Learn More
1,1'-Binaphthyl-2,2 '-Diylhydrogenphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, is used as a chiral chemical compound, a chiral ligand used in hydrocarboxylation reactions. Complexes with rhodium and mediates the asymmetric dipolar cycloaddition of diazo compounds. A number of racemic amines which have proven difficult to separate have been resolved with this chiral acid. Palladium derivatives have been used in asymmetric hydrocarboxylations, and rhodium derivatives have been used in dipolar cycloadditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,1′-Binaphthyl-2,2′-Diylhydrogenphosphat, wird als chirale chemische Verbindung, ein chiraler Ligand, verwendet bei Hydrocarboxylationsreaktionen. Komplexiert mit Rhodium und vermittelt die asymmetrische dipolare Cycloaddition von Diazoverbindungen. Eine Reihe von racemischen Aminen, die sich als schwierig zu trennen erwiesen haben, wurden mit dieser chiralen Säure gelöst. Palladiumderivate wurden in asymmetrischen Hydrocarboxylierungen und Rhodiumderivate in dipolaren Cycloadditionen verwendet.
Löslichkeit
Extrem schwer wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Extremely low soluble in water. |
Formelmasse | 348.29 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only