missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonylamino)cyclohexancarboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonylamino)cyclohexanecarboxylic acid |
| Schmelzpunkt | ∽212°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 339.46 |
| Reinheit (%) | 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering