missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Benzoldithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
1,2-Benzenedithiol is used in preparation of schiff base, which is employed to make new series of copper(II) and zinc(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Benzoldithiol wird bei der Herstellung der Schiff-Base verwendet, die für die Herstellung neuer Serien von Kupfer(II)- und Zink(II)-Komplexen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Ethanol, Diethylether, Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
1,2-Benzoldithiol wird bei der Herstellung der Schiff-Base verwendet, die für die Herstellung neuer Serien von Kupfer(II)- und Zink(II)-Komplexen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Ethanol, Diethylether, Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Benzenedithiol |
| Schmelzpunkt | 21°C to 25°C |
| Dichte | 1.236 |
| Siedepunkt | 239°C |
| Flammpunkt | 103°C (217°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Brechungsindex | 1.658 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3335 |
| Beilstein | 636154 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur