missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]-ethan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is employed as DuPhos and BPE ligands. It is a highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als DuPhos- und BPE-Liganden eingesetzt. Es sind hocheffiziente privilegierte Liganden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wird als DuPhos- und BPE-Liganden eingesetzt. Es sind hocheffiziente privilegierte Liganden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ethane |
Schmelzpunkt | 67°C to 72°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 370.53 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only