missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dichlor-4-iodbenzol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | IC6H3Cl2 |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 272.9 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur