missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Benzoldisulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1,3-Benzenedisulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzoldisulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
1,3-Benzoldisulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Benzenedisulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 58°C to 60°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1118508 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO and methanol. Reacts with water. |
IUPAC-Name | Benzol-1,3-disulfonyldichlorid |
Formelmasse | 275.13 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'