missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Diisopropylcyclohexan, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diisopropylcyclohexane |
| Namenshinweis | cis + trans |
| Siedepunkt | 214°C to 216°C |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Formelmasse | 168.32 |
| Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur