missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Benzyl-4-cyan-4-phenylpiperidin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 261°C to 264°C |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 312.85 |
Reinheit (%) | 99% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'