missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chlor-1,1,2-Trifluor-2-Iodethan, 97 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane |
Dichte | 2.181 |
Siedepunkt | 77°C |
Strukturformel | ICHFCF2Cl |
Brechungsindex | 1.432 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1737257 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Synonym | 1-chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane, acmc-1cr56, 2-chloro-1,2,2-trifluoroethyl iodide, 1,2,2-trifluoro-2-chloro-1-iodoethane, ethane,1-chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodo, ethane, 1-chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodo |
Formelmasse | 244.38 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'