missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Ethyl-3-Methylimidazoliumdiethylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It finds its application in improving enzymatic hydrolysis of wheat straw and in the enzymatic in situ saccharification of cellulose in aqueous-ionic liquid media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung bei der Verbesserung der enzymatischen Hydrolyse von Weizenstroh und bei der enzymatischen In-situ-Verzuckerung von Cellulose in wässrig-ionischen flüssigen Medien.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Findet seine Anwendung bei der Verbesserung der enzymatischen Hydrolyse von Weizenstroh und bei der enzymatischen In-situ-Verzuckerung von Cellulose in wässrig-ionischen flüssigen Medien.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate |
Schmelzpunkt | 19°C to 21°C |
Dichte | 1.157 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Formelmasse | 264.26 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'