Learn More
(1-Octyl)triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(1 -Octyl)triphenylphosphoniumbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1-Octyl)triphenylphosphonium bromide |
| Schmelzpunkt | 61°C to 63°C |
| Strukturformel | CH3(CH2)7P(C6H5)3Br |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 3642460 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Formelmasse | 455.42 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.