missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phenyl-1-Propin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Beschreibung
1-Phenyl-1-propyne is used as a intermediate for phrama industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-1-Propyn wird als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
1-Phenyl-1-Propyn wird als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-1-propyne |
Dichte | 0.933 |
Siedepunkt | 183°C to 185°C |
Flammpunkt | 62°C (143°F) |
Brechungsindex | 1.564 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1071474 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water (0.26g/L) (25°C). |
Formelmasse | 116.16 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'