missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pyrrolidincarbodithiosäure-Ammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt is useful for biochemical applications including metal chelation. It is used to prevent the induction of nitric oxide synthase. It is also essential to inhibit apoptosis in leukemia HL-60 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pyrrolidinecarbodithiosäure-Ammoniumsalz ist für biochemische Anwendungen einschließlich Metallchelation nützlich. Wird verwendet, um die Induktion von Stickoxid-Synthase zu verhindern. Ist auch wichtig, um Apoptose in Leukämien-HL-60-Zellen zu hemmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-Pyrrolidinecarbodithiosäure-Ammoniumsalz ist für biochemische Anwendungen einschließlich Metallchelation nützlich. Wird verwendet, um die Induktion von Stickoxid-Synthase zu verhindern. Ist auch wichtig, um Apoptose in Leukämien-HL-60-Zellen zu hemmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt |
Schmelzpunkt | 150°C to 155°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3730472 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 164.29 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'