missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
10,12-Docosadiendioesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Polymerizable diacid (10,12-docosadiynedioic acid) was used as obtained from GFS Chemicals. Synthesis of dimesogenic liquid crystals with both cholesterol and azobenzene groups is by the esterification of 10,12-docosadiynedioic acid. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die verwendete polymerisierbare Disäure (10,12-Docosadiendisäure) stammt von GFS Chemicals. Die Synthese von dimesogenen Flüssigkristallen mit Cholesterin- und Azobenzen-Gruppen erfolgt durch die Veresterung von 10,12-Docosadiendisäure. .
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Die verwendete polymerisierbare Disäure (10,12-Docosadiendisäure) stammt von GFS Chemicals. Die Synthese von dimesogenen Flüssigkristallen mit Cholesterin- und Azobenzen-Gruppen erfolgt durch die Veresterung von 10,12-Docosadiendisäure. .
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 10,12-Docosadiynedioic acid |
Schmelzpunkt | 110°C to 112°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1803395 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 362.51 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'