missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAT Sicherheitskanister
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Verschlussgröße:
GL45
GL45.
S51
S55
S55.
S60/61
S60/61 und GL45
S70/71
S90
S95
Enthält:
2 Öffnungen
Mechanical Level Control
Schwimmer
UN-X-Zulassung
UN-X-Zulassung; mit innerer Fluorierung
UN-Y-Zulassung
UN-Y-Zulassung, mit innerer Fluorierung
Beschreibung
- Hergestellt aus robustem HDPE, das sehr widerstandsfähig gegen fast alle Lösungsmittel ist, die häufig im Labor verwendet werden
- Kleinste Kanister haben ein Volumen von nur 5 l und sind ideal für den Einsatz auf Tischen oder in kleineren Lagerbereichen
- Größere Kanister sind mit Volumina von 10, 12, 20, 30 bis 60 l erhältlich und können unter Tischen oder in Sicherheitsschränken abgestellt werden
- Die Gewindetypen S55, S60/61, S65, S70/71, S90 und S95 werden häufig im Labor verwendet und sind ausnahmslos kompatibel mit dem SCAT SafetyWasteCaps Sortiment für die sichere Entsorgung flüchtiger gefährlicher Substanzen
- Sonderausführungen mit Schwimmern zur Füllstandsanzeige oder mit interner Fluorierung zum doppelten Schutz des Inhalts, sowohl für die Permeation von außen nach innen als auch für die Diffusion von innen nach außen
Das breite Sortiment an nicht elektrisch leitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln in Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps für mehr Laborsicherheit.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Produkttyp | Kanister |
Verschlussgröße | S51 |
Beschreibung | Kanister 5 l, S51, PE-HD, UN-X-Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 145 x 250 x 190 mm |
Kapazität (metrisch) | 5 L |
Abmessungen (L x B x H) | 145 x 190 x 250 mm |
Material | HDPE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für alle Zwecke und für das S.C.A.T.™-Sicherheitssystem |
Enthält | UN-Y-Zulassung |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'