missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toluene ≥ 99.5%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Schmelzpunkt | -95°C |
Farbe | Max. 10 (APHA) |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.5% |
Dichte | 0.867 g/cm³ (20°C) |
Siedepunkt | 110.6°C (1013 hPa) |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | 4°C |
Rückstand nach Verdampfung | max. 0.001% |
Wasser | max. 0.03% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Toluene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'