missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Glasfläschchen mit Schnappring, weite Öffnung, Braunglas
Nur für HPLC-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- 1,5 ml
- Schnappverschluss
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
12 mm | |
1.4 ml | |
Schnappverschluss | |
<4 μl | |
Konischer Boden | |
100 | |
Nein |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1 mL | |
32 mm | |
ND11 |