missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Einfach gebogener Spatel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- With plastic handles
- Available in a variety of end styles
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 Packung |
| Form | Einfach |
| Produkttyp | Einfacher abgerundeter Spatel |
| Grifffarbe | Schwarz |
| Breite (metrisch) | 4 mm |
| Griffmaterial | Kunststoff |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Grifftyp | Kunststoff |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur