missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ Farbcodiertes Beschriftungsband, 19 mm
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
12 Meter
55 Meter
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperatur -20 bis +121 °C.
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Markierung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Format | Rolle |
| Produkttyp | Marking Tape |
| Größe (metrisch) | 19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur