missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo-[2.2.1]-heptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane |
Schmelzpunkt | 74°C to 76°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 6460311 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Optische Drehung | −44° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 198.26 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'