Learn More
2,2'-Bithiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,2'-Bithiophene is used as a precursor in the preparation of 5,5'-bis(trimethylstannyl)-2,2'-bithiophene , which is used for the synthesis of small molecules and polymer semiconductors for organic field-effect transistor (OFETs), organic light-emitting diode (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) and Organic Photovoltaic (OPV) applications. It is associated with aryl iodides and involved in rhodium catalyzed arylation of heteroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2′-Bithiophen wird als Vorläufer bei der Herstellung von 5,5′-bis(Trimethylstannyl)-2,2′-Bithiophen verwendet, das für die Synthese von kleinen Molekülen und Polymerhalbleitern für organische Feldeffekttransistoren (OFET), organische Leuchtdioden (OLED), Kunststoff-Leuchtdioden (PLED) und organische Photovoltaik (OPV) verwendet wird. Es ist mit Aryliodiden assoziiert und an der Rhodium-katalysierten Arylierung von Heteroarenen beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2,2'-Bithiophene |
Schmelzpunkt | 30°C to 33°C |
Siedepunkt | 260°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3039 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 166.27 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only