missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 173.22 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'