missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[2,2 ]-Paracyclophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [2,2]-Paracyclophane |
Schmelzpunkt | 285.0°C to 288.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene |
Formelmasse | 208.3 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'