missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dibrompropionamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2,3-Dibrompropionamid, wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
2,3-Dibrompropionamid, wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dibromopropionamide |
Schmelzpunkt | 132°C to 133°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1749448 |
Synonym | 2,3-dibromopropionamide, propanamide, 2,3-dibromo, acmc-209twc, propionamide,3-dibromo, 2,3-dibromo-propionamide, #, propanamide,2,3-dibromo, propionamide, 2,3-dibromo, ksc493i7n, 2,3-dibromopropionamide standardforacrylamideglcdetermination |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 230.9 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'