missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-5-ylmethylamine hydrochloride |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 201.65 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'