missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dichlorpyrimidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
2,4-Dichloropyrimidine is used in the synthesis of medicinally important 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles. It undergoes effective one-pot, regioselective double Suzuki coupling reaction to yield diarylated pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dichlorpyrimidin wird bei der Synthese von medizinisch wichtigen 4-Aryl-5-pyrimidinylimidazolen verwendet. Es durchläuft eine effektive regioselektive doppelte Suzuki-Kupplungsreaktion in einem Topf, um diarylierte Pyrimidine zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,4-Dichlorpyrimidin wird bei der Synthese von medizinisch wichtigen 4-Aryl-5-pyrimidinylimidazolen verwendet. Es durchläuft eine effektive regioselektive doppelte Suzuki-Kupplungsreaktion in einem Topf, um diarylierte Pyrimidine zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloropyrimidine |
Schmelzpunkt | 57°C to 62°C |
Siedepunkt | 101°C (23 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 110911 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate. |
Formelmasse | 148.98 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'