missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dimethylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is employed as a curing agent of epoxy resins. It is also widely used in the bonding, coating, capsulation of epoxy resins, or used for composite materials. It is also employed as medical raw material or used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Härtungsmittel in Epoxidharzen eingesetzt. Es wird zudem bei der Verklebung, Beschichtung, Kapselung von Epoxidharzen oder für Verbundwerkstoffe verwendet. Es wird außerdem als medizinischer Rohstoff oder in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
Es wird als Härtungsmittel in Epoxidharzen eingesetzt. Es wird zudem bei der Verklebung, Beschichtung, Kapselung von Epoxidharzen oder für Verbundwerkstoffe verwendet. Es wird außerdem als medizinischer Rohstoff oder in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dimethylimidazole |
Schmelzpunkt | 84°C to 88°C |
Siedepunkt | 266°C (733 mmHg) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 1639 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 96.13 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'