missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Pyridyl)-thiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid, is used as pharmaceutical intermediate and also used in the field of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-Pyridyl)thiazol-4-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und im Bereich der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen fernhalten.
2-(4-Pyridyl)thiazol-4-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und im Bereich der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | >300°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 2-(Pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-4-carboxylat |
Formelmasse | 206.22 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'