missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dibrom-p-xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2,5-Dibromo-p-xylene is used as a liquid crystal material. It is also used as an intermediate in agrochemicals and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dibrom-p-xylol wird als Flüssigkristallmaterial verwendet. Es wird außerdem als Zwischenprodukt in Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, heißem Ethanol und heißem Methanol.Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Alkalien.
2,5-Dibrom-p-xylol wird als Flüssigkristallmaterial verwendet. Es wird außerdem als Zwischenprodukt in Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, heißem Ethanol und heißem Methanol.Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Alkalien.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dibromo-p-xylene |
Schmelzpunkt | 72°C to 74°C |
Siedepunkt | 261°C |
Menge | 25 g |
Geruch | Odorless |
Beilstein | 2080433 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene,hot ethanol and hot methanol.Insoluble in water. |
Formelmasse | 263.97 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'