missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Difluor-4-Hydroxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde is used as primary and secondary intermediate and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Difluoro-4-Hydroxybenzaldehyd wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen. Unter inertem Gas lagern.
2,5-Difluoro-4-Hydroxybenzaldehyd wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 145°C to 148°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 158.11 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'