missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimethoxybenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,5-Dimethoxybenzaldehyde is used in the preparation of 2,5-dimethoxyphenethylamine, which is utilized to prepare psychoactive drugs such as 2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine, 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine and 4-Chloro-2,5-dimethoxy-phenethylamine. It acts as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dimethoxybenzaldehyd wird bei der Herstellung von 2,5-Dimethoxyphenethylamin verwendet, das zur Herstellung psychoaktiver Arzneimittel wie 2,5-Dimethoxy-4-Bromophenethylamin, 2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamin und 4-Chlor-2,5-Dimethoxy-Phenethylamin verwendet wird. Fungiert als Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,5-Dimethoxybenzaldehyd wird bei der Herstellung von 2,5-Dimethoxyphenethylamin verwendet, das zur Herstellung psychoaktiver Arzneimittel wie 2,5-Dimethoxy-4-Bromophenethylamin, 2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamin und 4-Chlor-2,5-Dimethoxy-Phenethylamin verwendet wird. Fungiert als Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethoxybenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 47°C to 51°C |
Siedepunkt | 146°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 509301 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'