missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,7-Dibromnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Description
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt bei Farbstoffen und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Es ist ein Zwischenprodukt bei Farbstoffen und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2,7-Dibromonaphthalene |
Schmelzpunkt | 139°C to 142°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1862041 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile. |
Formelmasse | 285.97 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'