Learn More
2-Amino-7-Bromfluoren, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser. (0.724 mg/l)
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-7-bromofluorene |
| Schmelzpunkt | 148°C to 149°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. (0.724mg/L) |
| Formelmasse | 260.13 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.