missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Benzylphenol, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Benzylphenol |
| Schmelzpunkt | 50°C to 54°C |
| Siedepunkt | 310°C to 312°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 2045725 |
| Merck Index | 14,1142 |
| Formelmasse | 184.24 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Benzylphenol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Benzylphenol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu