missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-1-(Ethoxymethyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Brom-1-(Ethoxymethyl)imidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien verwendet.
Löslichkeit
Sehr schwer löslich in Wasser (11 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Brom-1-(Ethoxymethyl)imidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien verwendet.
Löslichkeit
Sehr schwer löslich in Wasser (11 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(ethoxymethyl)imidazole |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-bromo-1-ethoxymethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,2-bromo-1-ethoxymethyl, 2-bromo-1-ethoxymethyl imidazole, pubchem9007, acmc-209pzp, 2-bromo-1-ethoxymethylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-ethoxymethyl, 2-bromo-1h-imidazol-1-yl methyl ethyl ether |
Löslichkeitsinformationen | Very slightly soluble in water (11g/L at 25°C). |
Formelmasse | 205.05 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'